Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DBW10B1-5X/200X6EW230N9K4 Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DBW10B1-5X/200X6EW230N9K4 Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DBW10B1-5X/200X6EW230N9K4 Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901078860-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901078860
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
DBW 10 B1-5X/200X6EW230N9K4 Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, mit aufgebautem Wegeventil

DBW10B1-5X/200X6EW230N9K4

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Wege-Schieberventil (Hochleistungsventil)
Baugröße:
NG10
Einstelldruck:
200 bar
Funktion:
N.O. (stromlos offen)
Gewicht:
4,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DBW10B1-5X/200X6EW230N9K4
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
DBW
Spannung Volt:
230 V AC (50/60Hz)
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung intern
Verstellungsart:
Drehknopf
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, bosch rexroth wegesitzventil, sitz wegeventil, DBW10B1-51/200X6EW230N9K4, DBW10B1-52/200X6EW230N9K4, DBW10B1-53/200X6EW230N9K4, DBW10B1-54/200X6EW230N9K4, DBW10B1-55/200X6EW230N9K4, DBW10B1-56/200X6EW230N9K4, DBW10B1-57/200X6EW230N9K4, DBW10B1-58/200X6EW230N9K4, DBW10B1-59/200X6EW230N9K4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 778,32*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,04*
€ 958,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,32*
€ 926,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.