Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DBW20BG2-5X/100-6EW230N9K4V Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DBW20BG2-5X/100-6EW230N9K4V Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DBW20BG2-5X/100-6EW230N9K4V Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901077833-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901077833
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
DBW 20 BG2-5X/100-6EW230N9K4V Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, mit aufgebautem Wegeventil

DBW20BG2-5X/100-6EW230N9K4V

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Wege-Schieberventil (Hochleistungsventil)
Baugröße:
NG25
Einstelldruck:
100 bar
Funktion:
N.O. (stromlos offen)
Gewicht:
6,6 kg
Gewinde IG 1:
G1"
Herstellertypenbezeichnung:
DBW20BG2-5X/100-6EW230N9K4V
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Spannung Volt:
230 V AC (50/60Hz)
Steuerölführung:
Steuerölzuführung und Steuerölrückführung intern
Verstellungsart:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, bosch rexroth wegesitzventil, sitz wegeventil, DBW20BG2-51/100-6EW230N9K4V, DBW20BG2-52/100-6EW230N9K4V, DBW20BG2-53/100-6EW230N9K4V, DBW20BG2-54/100-6EW230N9K4V, DBW20BG2-55/100-6EW230N9K4V, DBW20BG2-56/100-6EW230N9K4V, DBW20BG2-57/100-6EW230N9K4V, DBW20BG2-58/100-6EW230N9K4V, DBW20BG2-59/100-6EW230N9K4V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 885,43*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,34*
€ 1.108,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,43*
€ 1.053,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG