Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH22HD7X/6EG24NEK4/B10 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH22HD7X/6EG24NEK4/B10 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH22HD7X/6EG24NEK4/B10 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901066621-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901066621
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
4WEH 22 HD7X/6EG24NEK4/B10

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH22HD7X/6EG24NEK4/B10

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
12,3 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH22HD7X/6EG24NEK4/B10
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung extern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, 3/2 wegeventil, 4WEH22HD71/6EG24NEK4/B10, 4WEH22HD72/6EG24NEK4/B10, 4WEH22HD73/6EG24NEK4/B10, 4WEH22HD74/6EG24NEK4/B10, 4WEH22HD75/6EG24NEK4/B10, 4WEH22HD76/6EG24NEK4/B10, 4WEH22HD77/6EG24NEK4/B10, 4WEH22HD78/6EG24NEK4/B10, 4WEH22HD79/6EG24NEK4/B10, 4WEH22HD7X/6EG24NEK4/B10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.275,92*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.329,17*
€ 1.581,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.275,92*
€ 1.518,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG