Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WRZ10R3-85-7X/6EG24N9K4/D3WG152V-68 Prop.-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WRZ10R3-85-7X/6EG24N9K4/D3WG152V-68 Prop.-Wegeventil
Bosch Rexroth 4WRZ10R3-85-7X/6EG24N9K4/D3WG152V-68 Prop.-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901063106-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901063106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4WRZ10R3-85-71/6EG24N9K4/D3WG152V-6...
4WRZ10R3-85-72/6EG24N9K4/D3WG152V-6...
4WRZ10R3-85-73/6EG24N9K4/D3WG152V-6...
4WRZ10R3-85-74/6EG24N9K4/D3WG152V-6...
Proportional-Wegeventil, vorgesteuert, ohne elektr. Wegrückführung für externe Elektronik (OBE)

Merkmale

  • Vorgesteuertes 2-stufige Proportional-Wegeventil
  • Steuerung von Richtung und Größe eines Volumenstromes
  • Betätigung durch Proportionalmagnete mit Zentralgewinde und abziehbarer Spule
  • Für Plattenaufbau: Lage der Anschlüsse nach ISO 4401
  • Federzentrierter Steuerschieber
Weitere Informationen:
Baugröße:
NG10
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Gewicht:
10,7 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WRZ10R3-85-7X/6EG24N9K4/D3WG152V-68
Serie:
4WRZ
Ursprungsland:
D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.201,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG