Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WE6H73B6X/EG24N9K4 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WE6H73B6X/EG24N9K4 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WE6H73B6X/EG24N9K4 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901059440-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901059440
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
4WE 6 H73B6X/EG24N9K4
Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
Ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4 Hauptanschlüsse
Baugröße:
NG6
Gewicht:
1,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WE6H73B6X/EG24N9K4
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
WE
Spannung Volt:
24 V DC
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, 4WE6H73B61/EG24N9K4, 4WE6H73B62/EG24N9K4, 4WE6H73B63/EG24N9K4, 4WE6H73B64/EG24N9K4, 4WE6H73B65/EG24N9K4, 4WE6H73B66/EG24N9K4, 4WE6H73B67/EG24N9K4, 4WE6H73B68/EG24N9K4, 4WE6H73B69/EG24N9K4, 4WE6H73B6X/EG24N9K4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,43*
€ 313,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,94*
€ 310,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,91*
€ 290,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG