Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH16T7X/6EG24N9ETK4/B10 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH16T7X/6EG24N9ETK4/B10 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH16T7X/6EG24N9ETK4/B10 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901045629-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901045629
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
4WEH 16 T7X/6EG24N9ETK4/B10

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH16T7X/6EG24N9ETK4/B10

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
9,9 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH16T7X/6EG24N9ETK4/B10
Serie:
4WEH
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, 3/2 wegeventil, 4WEH16T71/6EG24N9ETK4/B10, 4WEH16T72/6EG24N9ETK4/B10, 4WEH16T73/6EG24N9ETK4/B10, 4WEH16T74/6EG24N9ETK4/B10, 4WEH16T75/6EG24N9ETK4/B10, 4WEH16T76/6EG24N9ETK4/B10, 4WEH16T77/6EG24N9ETK4/B10, 4WEH16T78/6EG24N9ETK4/B10, 4WEH16T79/6EG24N9ETK4/B10, 4WEH16T7X/6EG24N9ETK4/B10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.176,23*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.225,69*
€ 1.458,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.176,23*
€ 1.399,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG