Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R901039107 H-4WEH16D7X/6EW230N9K4 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R901039107 H-4WEH16D7X/6EW230N9K4 Wegeventil
Bosch Rexroth R901039107 H-4WEH16D7X/6EW230N9K4 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901039107-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901039107
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
H-4WEH 16 D7X/6EW230N9K4 Wegeventil

H-4WEH16D7X/6EW230N9K4

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Dichtwerkstoff:
NBR
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
8,9 kg
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WEH16D7X/6EW230N9K4
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Spannung Volt:
230 V AC (50/60Hz)
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung extern
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, H-4WEH16D7X/6EW230N9K4, H-4WEH16D71/6EW230N9K4, H-4WEH16D72/6EW230N9K4, H-4WEH16D73/6EW230N9K4, H-4WEH16D74/6EW230N9K4, H-4WEH16D75/6EW230N9K4, H-4WEH16D76/6EW230N9K4, H-4WEH16D77/6EW230N9K4, H-4WEH16D78/6EW230N9K4, H-4WEH16D79/6EW230N9K4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.169,79*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.218,89*
€ 1.450,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.169,79*
€ 1.392,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG