Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DBW20AG1-5X/350-6EG24NK4R12 Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DBW20AG1-5X/350-6EG24NK4R12 Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DBW20AG1-5X/350-6EG24NK4R12 Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901036795-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901036795
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
DBW 20 AG1-5X/350-6EG24NK4R12 Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, mit aufgebautem Wegeventil

DBW20AG1-5X/350-6EG24NK4R12

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Wege-Schieberventil (Hochleistungsventil)
Baugröße:
NG25
Einstelldruck:
350 bar
Funktion:
N.C. (stromlos geschlossen)
Gewicht:
5 kg
Gewinde IG 1:
G1"
Herstellertypenbezeichnung:
DBW20AG1-5X/350-6EG24NK4R12
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
DBW
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung und Steuerölrückführung intern
Verstellungsart:
Drehknopf
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, bosch rexroth wegesitzventil, sitz wegeventil, DBW20AG1-51/350-6EG24NK4R12, DBW20AG1-52/350-6EG24NK4R12, DBW20AG1-53/350-6EG24NK4R12, DBW20AG1-54/350-6EG24NK4R12, DBW20AG1-55/350-6EG24NK4R12, DBW20AG1-56/350-6EG24NK4R12, DBW20AG1-57/350-6EG24NK4R12, DBW20AG1-58/350-6EG24NK4R12, DBW20AG1-59/350-6EG24NK4R12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 825,34*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,09*
€ 1.022,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,34*
€ 982,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG