Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth H-4WEH10J4X/6EG24N9ETK4/B10D3V Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth H-4WEH10J4X/6EG24N9ETK4/B10D3V Wegeventil
Bosch Rexroth H-4WEH10J4X/6EG24N9ETK4/B10D3V Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901029997-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901029997
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Elektrisches Wegeventil
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
H-4WEH 10 J4X/6EG24N9ETK4/B10D3V Wegeventil

H-4WEH10J4X/6EG24N9ETK4/B10D3V

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG10
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Breite:
70 mm
Dichtwerkstoff:
FKM
Druckreduzierventil:
mit Druckreduzierventil
Einsteckdrossel:
Drossel-Ø 1,0 mm
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
7,7 kg
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WEH10J4X/6EG24N9ETK4/B10D3V
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung intern
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, H-4WEH10J4X/6EG24N9ETK4/B10D3V, H-4WEH10J41/6EG24N9ETK4/B10D3V, H-4WEH10J42/6EG24N9ETK4/B10D3V, H-4WEH10J43/6EG24N9ETK4/B10D3V, H-4WEH10J44/6EG24N9ETK4/B10D3V, H-4WEH10J45/6EG24N9ETK4/B10D3V, H-4WEH10J46/6EG24N9ETK4/B10D3V, H-4WEH10J47/6EG24N9ETK4/B10D3V, H-4WEH10J48/6EG24N9ETK4/B10D3V, H-4WEH10J49/6EG24N9ETK4/B10D3V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.375,32*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.427,40*
€ 1.698,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.375,32*
€ 1.636,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG