Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R901025618 DBW20B2-5X/315-280YUS6EG24N9K4R12 Druckbegrenzungsv.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R901025618 DBW20B2-5X/315-280YUS6EG24N9K4R12 Druckbegrenzungsv.
Bosch Rexroth R901025618 DBW20B2-5X/315-280YUS6EG24N9K4R12 Druckbegrenzungsv.
Artikel-Nr.:
     1818H-R901025618-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901025618
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
DBW 20 B2-5X/315-280YUS6EG24N9K4R12 Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, mit aufgebautem Wegeventil

DBW20B2-5X/315-280YUS6EG24N9K4R12

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Wege-Schieberventil (Hochleistungsventil)
Baugröße:
NG25
Einstelldruck:
315 bar
Funktion:
N.O. (stromlos offen)
Gewicht:
5,9 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DBW20B2-5X/315-280YUS6EG24N9K4R12
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung und Steuerölrückführung intern
Verstellungsart:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, DBW20B2-51/315-280YUS6EG24N9K4R12, DBW20B2-52/315-280YUS6EG24N9K4R12, DBW20B2-53/315-280YUS6EG24N9K4R12, DBW20B2-54/315-280YUS6EG24N9K4R12, DBW20B2-55/315-280YUS6EG24N9K4R12, DBW20B2-56/315-280YUS6EG24N9K4R12, DBW20B2-57/315-280YUS6EG24N9K4R12, DBW20B2-58/315-280YUS6EG24N9K4R12, DBW20B2-59/315-280YUS6EG24N9K4R12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 987,89*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,12*
€ 1.224,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 987,89*
€ 1.175,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG