Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth ABZFD-S0160-03H-400-1X/M-DIN Druckfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth ABZFD-S0160-03H-400-1X/M-DIN Druckfilter
Bosch Rexroth ABZFD-S0160-03H-400-1X/M-DIN Druckfilter
Artikel-Nr.:
     1818H-R901025463-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901025463
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Druckfilter
hydraulik druckfilter
Druckfilter für Einbau in Druckleitungen ABZFD-S0160-03H-400-1X/M-DIN
Weitere Informationen:
Baugröße:
160
Betriebsdruck max. bar:
400 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5800 PSI
Filterfeinheit:
3 µm
Gewicht:
13,6 kg
Herstellertypenbezeichnung:
ABZFD-S0160-03H-400-1X/M-DIN
Serie:
ABZFD
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: ABZFD-S0160-03H-400-1X/M-DIN, ABZFD-S0160-03H-400-11/M-DIN, ABZFD-S0160-03H-400-12/M-DIN, ABZFD-S0160-03H-400-13/M-DIN, ABZFD-S0160-03H-400-14/M-DIN, ABZFD-S0160-03H-400-15/M-DIN, ABZFD-S0160-03H-400-16/M-DIN, ABZFD-S0160-03H-400-17/M-DIN, ABZFD-S0160-03H-400-18/M-DIN, ABZFD-S0160-03H-400-19/M-DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 613,78*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,65*
€ 805,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,87*
€ 795,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,78*
€ 730,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG