Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R901025438 ABZFD-S0250-10N-200-1X/M-DIN Druckfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R901025438 ABZFD-S0250-10N-200-1X/M-DIN Druckfilter
Bosch Rexroth R901025438 ABZFD-S0250-10N-200-1X/M-DIN Druckfilter
Artikel-Nr.:
     1818H-R901025438-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901025438
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Druckfilter
hydraulik druckfilter
Druckfilter für Einbau in Druckleitungen ABZFD-S0250-10N-200-1X/M-DIN
Weitere Informationen:
Baugröße:
250
Betriebsdruck max. bar:
200 bar
Betriebsdruck max. PSI:
2900 PSI
Filterfeinheit:
10 µm
Gewicht:
12,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
ABZFD-S0250-10N-200-1X/M-DIN
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: ABZFD-S0250-10N-200-1X/M-DIN, ABZFD-S0250-10N-200-11/M-DIN, ABZFD-S0250-10N-200-12/M-DIN, ABZFD-S0250-10N-200-13/M-DIN, ABZFD-S0250-10N-200-14/M-DIN, ABZFD-S0250-10N-200-15/M-DIN, ABZFD-S0250-10N-200-16/M-DIN, ABZFD-S0250-10N-200-17/M-DIN, ABZFD-S0250-10N-200-18/M-DIN, ABZFD-S0250-10N-200-19/M-DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,40*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,19*
€ 729,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,40*
€ 666,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG