Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DBW15AG2-4X/200-6EG24N9DAL/12W65=CSA Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DBW15AG2-4X/200-6EG24N9DAL/12W65=CSA Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DBW15AG2-4X/200-6EG24N9DAL/12W65=CSA Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901024566-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901024566
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil
DBW 15 AG2-4X/200-6EG24N9DAL/12W65=CSA Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, mit aufgebautem Wegeventil

DBW15AG2-4X/200-6EG24N9DAL/12W65=CSA

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Wege-Schieberventil (Hochleistungsventil)
Baugröße:
NG16
Einstelldruck:
200 bar
Funktion:
N.C. (stromlos geschlossen)
Gewicht:
5,3 kg
Gewinde IG 1:
G3/4"
Herstellertypenbezeichnung:
DBW15AG2-4X/200-6EG24N9DAL/12W65=CSA
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
DBW
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung und Steuerölrückführung intern
Verstellungsart:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: DBW15AG2-41/200-6EG24N9DAL/12W65=CSA, DBW15AG2-42/200-6EG24N9DAL/12W65=CSA, DBW15AG2-43/200-6EG24N9DAL/12W65=CSA, DBW15AG2-44/200-6EG24N9DAL/12W65=CSA, DBW15AG2-45/200-6EG24N9DAL/12W65=CSA, DBW15AG2-46/200-6EG24N9DAL/12W65=CSA, DBW15AG2-47/200-6EG24N9DAL/12W65=CSA, DBW15AG2-48/200-6EG24N9DAL/12W65=CSA, DBW15AG2-49/200-6EG24N9DAL/12W65=CSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.080,50*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,05*
€ 1.350,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.080,50*
€ 1.285,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG