Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH16C7X/6EW230N9ETS2K4/B10P4,5VSO388 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH16C7X/6EW230N9ETS2K4/B10P4,5VSO388 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH16C7X/6EW230N9ETS2K4/B10P4,5VSO388 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901023940-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901023940
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
4WEH 16 C7X/6EW230N9ETS2K4/B10P4,5VSO388

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH16C7X/6EW230N9ETS2K4/B10P4,5VSO388

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
10,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH16C7X/6EW230N9ETS2K4/B10P4,5VSO388
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltzeiteinstellung:
Schaltzeiteinstellung als Ablaufregelung
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
230 V AC (50/60Hz)
Steuerölführung:
Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung intern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, 4WEH16C71/6EW230N9ETS2K4/B10P4, 5VSO388, 4WEH16C72/6EW230N9ETS2K4/B10P4, 4WEH16C73/6EW230N9ETS2K4/B10P4, 4WEH16C74/6EW230N9ETS2K4/B10P4, 4WEH16C75/6EW230N9ETS2K4/B10P4, 4WEH16C76/6EW230N9ETS2K4/B10P4, 4WEH16C77/6EW230N9ETS2K4/B10P4, 4WEH16C78/6EW230N9ETS2K4/B10P4, 4WEH16C79/6EW230N9ETS2K4/B10P4, 4WEH16C7X/6EW230N9ETS2K4/B10P4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.226,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG