Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R901022791 4WEH22J7X/6EG24N9ETDK25L/B10 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R901022791 4WEH22J7X/6EG24N9ETDK25L/B10 Wegeventil
Bosch Rexroth R901022791 4WEH22J7X/6EG24N9ETDK25L/B10 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901022791-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901022791
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wege-Ventil
4WEH 22 J7X/6EG24N9ETDK25L/B10

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH22J7X/6EG24N9ETDK25L/B10

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
12,8 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH22J7X/6EG24N9ETDK25L/B10
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, 4WEH22J71/6EG24N9ETDK25L/B10, 4WEH22J72/6EG24N9ETDK25L/B10, 4WEH22J73/6EG24N9ETDK25L/B10, 4WEH22J74/6EG24N9ETDK25L/B10, 4WEH22J75/6EG24N9ETDK25L/B10, 4WEH22J76/6EG24N9ETDK25L/B10, 4WEH22J77/6EG24N9ETDK25L/B10, 4WEH22J78/6EG24N9ETDK25L/B10, 4WEH22J79/6EG24N9ETDK25L/B10, 4WEH22J7X/6EG24N9ETDK25L/B10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.534,86*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.572,43*
€ 1.871,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.534,86*
€ 1.826,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG