Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH16HE7X/6EW110N9ES2K4/B10V Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH16HE7X/6EW110N9ES2K4/B10V Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH16HE7X/6EW110N9ES2K4/B10V Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901019488-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901019488
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
4WEH 16 HE7X/6EW110N9ES2K4/B10V

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH16HE7X/6EW110N9ES2K4/B10V

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
11,1 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH16HE7X/6EW110N9ES2K4/B10V
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: schieber-wegeventil, 4WEH16HE71/6EW110N9ES2K4/B10V, 4WEH16HE72/6EW110N9ES2K4/B10V, 4WEH16HE73/6EW110N9ES2K4/B10V, 4WEH16HE74/6EW110N9ES2K4/B10V, 4WEH16HE75/6EW110N9ES2K4/B10V, 4WEH16HE76/6EW110N9ES2K4/B10V, 4WEH16HE77/6EW110N9ES2K4/B10V, 4WEH16HE78/6EW110N9ES2K4/B10V, 4WEH16HE79/6EW110N9ES2K4/B10V, 4WEH16HE7X/6EW110N9ES2K4/B10V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.510,44*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.561,51*
€ 1.858,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.510,44*
€ 1.797,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG