Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R901016792 4WEH32Y6X/6EG24N9ETK4/B10 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R901016792 4WEH32Y6X/6EG24N9ETK4/B10 Wegeventil
Bosch Rexroth R901016792 4WEH32Y6X/6EG24N9ETK4/B10 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901016792-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901016792
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wege-Ventil
4WEH 32 Y6X/6EG24N9ETK4/B10

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH32Y6X/6EG24N9ETK4/B10

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG32
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
35,1 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH32Y6X/6EG24N9ETK4/B10
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, 4WEH32Y61/6EG24N9ETK4/B10, 4WEH32Y62/6EG24N9ETK4/B10, 4WEH32Y63/6EG24N9ETK4/B10, 4WEH32Y64/6EG24N9ETK4/B10, 4WEH32Y65/6EG24N9ETK4/B10, 4WEH32Y66/6EG24N9ETK4/B10, 4WEH32Y67/6EG24N9ETK4/B10, 4WEH32Y68/6EG24N9ETK4/B10, 4WEH32Y69/6EG24N9ETK4/B10, 4WEH32Y6X/6EG24N9ETK4/B10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.458,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG