Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DBDS10G1X/350E Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DBDS10G1X/350E Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DBDS10G1X/350E Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901010969-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901010969
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil
DBDS 10 G1X/350E Druckbegrenzungsventil

DBDS 10 G1X/350E

Druckbegrenzungsventile des Typs DBD sind direktgesteuerte Sitzventile. Sie dienen zur Begrenzung eines Systemdruckes

Weitere Informationen:
Anschluß:
für Gewindeanschluss
Baugröße:
NG10
Betriebsdruck max. bar:
630 bar
Dichtwerkstoff:
NBR
Einstelldruck:
350 bar
Gewicht:
3,7 kg
Gewinde IG 1:
G1/2"
Herstellertypenbezeichnung:
DBDS 10 G1X/350E
Serie:
DBD
Verstellungsart:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Zulassungen:
Baumustergeprüftes Sicherheitsventil nach DGRL 97/23/EG
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: DBDS 10 G1X/350E, DBDS 10 G11/350E, DBDS 10 G12/350E, DBDS 10 G13/350E, DBDS 10 G14/350E, DBDS 10 G15/350E, DBDS 10 G16/350E, DBDS 10 G17/350E, DBDS 10 G18/350E, DBDS 10 G19/350E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,01*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,20*
€ 633,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,01*
€ 581,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R913000149
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG