Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth H-4WEH32HC6X/OF6EG24S2K4QMBG24 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth H-4WEH32HC6X/OF6EG24S2K4QMBG24 Wegeventil
Bosch Rexroth H-4WEH32HC6X/OF6EG24S2K4QMBG24 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901008451-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901008451
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
H-4WEH 32 HC6X/OF6EG24S2K4QMBG24 Wegeventil

H-4WEH32HC6X/OF6EG24S2K4QMBG24

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG32
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Dichtwerkstoff:
NBR
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
35 kg
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WEH32HC6X/OF6EG24S2K4QMBG24
Schaltstellungsüberwachung:
überwachte Schaltstellung „b“
Schaltzeiteinstellung:
Schaltzeiteinstellung als Ablaufregelung
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung extern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, H-4WEH32HC6X/OF6EG24S2K4QMBG24, H-4WEH32HC61/OF6EG24S2K4QMBG24, H-4WEH32HC62/OF6EG24S2K4QMBG24, H-4WEH32HC63/OF6EG24S2K4QMBG24, H-4WEH32HC64/OF6EG24S2K4QMBG24, H-4WEH32HC65/OF6EG24S2K4QMBG24, H-4WEH32HC66/OF6EG24S2K4QMBG24, H-4WEH32HC67/OF6EG24S2K4QMBG24, H-4WEH32HC68/OF6EG24S2K4QMBG24, H-4WEH32HC69/OF6EG24S2K4QMBG24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.160,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.