Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DBDS30K1X/185E Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DBDS30K1X/185E Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DBDS30K1X/185E Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901008381-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901008381
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil
DBDS 30 K1X/185E Druckbegrenzungsventil

DBDS30K1X/185E

Druckbegrenzungsventile des Typs DBD sind direktgesteuerte Sitzventile. Sie dienen zur Begrenzung eines Systemdruckes

Weitere Informationen:
Anschluß:
als Einschraubventil (Patrone)
Baugröße:
NG30
Betriebsdruck max. bar:
315 bar
Dichtwerkstoff:
NBR
Einstelldruck:
185 bar
Gewicht:
2,2 kg
Gewinde IG 1:
G1 1/2"
Herstellertypenbezeichnung:
DBDS30K1X/185E
Serie:
DBD
Verstellungsart:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Zulassungen:
Baumustergeprüftes Sicherheitsventil nach DGRL 97/23/EG
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: DBDS30K1X/185E, DBDS30K11/185E, DBDS30K12/185E, DBDS30K13/185E, DBDS30K14/185E, DBDS30K15/185E, DBDS30K16/185E, DBDS30K17/185E, DBDS30K18/185E, DBDS30K19/185E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,09*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,52*
€ 721,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,09*
€ 659,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R913000148
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.