Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R901007342 H-4WH25HK6X/ Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R901007342 H-4WH25HK6X/ Wegeventil
Bosch Rexroth R901007342 H-4WH25HK6X/ Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901007342-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901007342
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wege-Ventil
H-4WH 25 HK6X/

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

H-4WH25HK6X/

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
16 kg
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WH25HK6X/
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, H-4WH25HK6X/, H-4WH25HK61/, H-4WH25HK62/, H-4WH25HK63/, H-4WH25HK64/, H-4WH25HK65/, H-4WH25HK66/, H-4WH25HK67/, H-4WH25HK68/, H-4WH25HK69/
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.395,94*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.446,57*
€ 1.721,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.395,94*
€ 1.661,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG