Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH16FB7X/6EG110N9DL Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH16FB7X/6EG110N9DL Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH16FB7X/6EG110N9DL Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901004283-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901004283
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
4WEH 16 FB7X/6EG110N9DL

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH16FB7X/6EG110N9DL

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH16FB7X/6EG110N9DL
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: schieber-wegeventil, 4WEH16FB71/6EG110N9DL, 4WEH16FB72/6EG110N9DL, 4WEH16FB73/6EG110N9DL, 4WEH16FB74/6EG110N9DL, 4WEH16FB75/6EG110N9DL, 4WEH16FB76/6EG110N9DL, 4WEH16FB77/6EG110N9DL, 4WEH16FB78/6EG110N9DL, 4WEH16FB79/6EG110N9DL, 4WEH16FB7X/6EG110N9DL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.179,79*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.228,40*
€ 1.461,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.179,79*
€ 1.403,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG