Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth H-4WEH25HD6X/OF6EG24N9ETK4/B12D3V Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth H-4WEH25HD6X/OF6EG24N9ETK4/B12D3V Wegeventil
Bosch Rexroth H-4WEH25HD6X/OF6EG24N9ETK4/B12D3V Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R901001242-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901001242
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Elektrisches Wegeventil
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
H-4WEH 25 HD6X/OF6EG24N9ETK4/B12D3V Wegeventil

H-4WEH25HD6X/OF6EG24N9ETK4/B12D3V

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Dichtwerkstoff:
FKM
Druckreduzierventil:
mit Druckreduzierventil
Einsteckdrossel:
Drossel-Ø 1,2 mm
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
18 kg
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WEH25HD6X/OF6EG24N9ETK4/B12D3V
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung intern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, H-4WEH 25 HD6X/OF6EG24N9ETK4/B12D3V, H-4WEH25HD61/OF6EG24N9ETK4/B12D3V, H-4WEH25HD62/OF6EG24N9ETK4/B12D3V, H-4WEH25HD63/OF6EG24N9ETK4/B12D3V, H-4WEH25HD64/OF6EG24N9ETK4/B12D3V, H-4WEH25HD65/OF6EG24N9ETK4/B12D3V, H-4WEH25HD66/OF6EG24N9ETK4/B12D3V, H-4WEH25HD67/OF6EG24N9ETK4/B12D3V, H-4WEH25HD68/OF6EG24N9ETK4/B12D3V, H-4WEH25HD69/OF6EG24N9ETK4/B12D3V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.093,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG