Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth M-3SEW6C3X/420MG125N9K4/B15 Wege-Sitzventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth M-3SEW6C3X/420MG125N9K4/B15 Wege-Sitzventil
Bosch Rexroth M-3SEW6C3X/420MG125N9K4/B15 Wege-Sitzventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900987800-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900987800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
Wegesitzventil
M-3SEW 6 C3X/420MG125N9K4/B15 Wege-Sitzventil, direktgesteuert, mit Magnetbetätigung

M-3SEW6C3X/420MG125N9K4/B15

Das Wegeventil Typ SEW ist ein Wege-Sitzventil mit Magnetbetätigung. Es steuert Start, Stop und Volumenstromrichtung.

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG6
Gewicht:
1,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
M-3SEW6C3X/420MG125N9K4/B15
Serie:
M-3SEW
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: bosch rexroth wegesitzventil, sitz wegeventil, 987800, M-3SEW6C3X/420MG125N9K4/B15, M-3SEW6C31/420MG125N9K4/B15, M-3SEW6C32/420MG125N9K4/B15, M-3SEW6C33/420MG125N9K4/B15, M-3SEW6C34/420MG125N9K4/B15, M-3SEW6C35/420MG125N9K4/B15, M-3SEW6C36/420MG125N9K4/B15, M-3SEW6C37/420MG125N9K4/B15, M-3SEW6C38/420MG125N9K4/B15, M-3SEW6C39/420MG125N9K4/B15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 547,71*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,36*
€ 713,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,71*
€ 651,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG