|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1818H-R900979672-MR Herst.-Nr.: R900979672 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
|  |  |
 | 4WE 6 E6X/EG24NC4Wege-Schieberventil, direktgesteuert, mit Magnetbetätigung - Nenngröße 6
- Geräteserie 6X
- Maximaler Betriebsdruck 350 bar
- Hochleistungsmagnet
- Lage der Anschlüsse nach DIN 24340 Form A
- Lage der Anschlüsse nach ISO 4401-03-02-0-05 und NFPA T3.5.1 R2-2002 D03
- In Öl schaltende Gleich- oder Wechselspannungsmagnete mit abziehbarer Spule
- Magnetspule um 90° drehbar Kein Öffnen des druckdichten Raumes bei Spulenwechsel erforderlich
Funktion Wegeventile des Typs WE sind magnetbetätigte Wege-Schieberventile. Sie steuern Start, Stopp und Richtung eines Volumenstromes. Die Wegeventile bestehen im Wesentlichen aus dem Gehäuse (1), einem oder zwei Elektromagneten, dem Steuerschieber, sowie einer oder zwei Rückstellfedern. In unbetätigtem Zustand wird der Steuerschieber durch die Rückstellfedern in Mittelstellung oder in Ausgangsstellung gehalten (ausgenommen Impulsschieber). Die Betätigung des Steuerschiebers erfolgt über in Öl schaltende Elektromagnete. Für eine einwandfreie Funktion ist darauf zu achten, dass der Druckraum des Elektromagneten mit Öl gefüllt ist. Die Kraft des Elektromagneten wirkt über den Stößel auf den Steuerschieber und schiebt diesen aus seiner Ruhelage in die gewünschte Endstellung. Dadurch wird die geforderte Volumenstromrichtung P nach A und B nach T oder P nach B und A nach T frei. Nach Entregung des Elektromagneten wird der Steuerschieber durch die Rückstellfeder wieder in seine Ruhelage geschoben. Eine Hilfsbetätigungseinrichtung, wahlweise, gestattet das Verschieben des Steuerschiebers ohne Magneterregung. Weitere Informationen:  |  | Anschluß, elektrisch: | Ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker AMP Junior-Timer | Ausführung: | 4 Hauptanschlüsse | Baugröße: | NG6 | Betriebsdruck max. bar: | 350 bar | Betriebsdruck max. PSI: | 5000 PSI | Gewicht: | 2 kg | Herstellertypenbezeichnung: | 4WE6E6X/EG24NC4 | Hilfsbetätigungseinrichtung: | mit Hilfsbetätigungseinrichtung | Serie: | WE | Spannung Volt: | 24 V DC | Ursprungsland: | DE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, 4WE6E61/EG24NC4, 4WE6E62/EG24NC4, 4WE6E63/EG24NC4, 4WE6E64/EG24NC4, 4WE6E65/EG24NC4, 4WE6E66/EG24NC4, 4WE6E67/EG24NC4, 4WE6E68/EG24NC4, 4WE6E69/EG24NC4, 4WE6E6X/EG24NC4, 979672 |
|  |  |
| |