Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH16L7X/6EG24N9ETK4QM0G24/B10 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH16L7X/6EG24N9ETK4QM0G24/B10 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH16L7X/6EG24N9ETK4QM0G24/B10 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900979190-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900979190
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
4WEH 16 L7X/6EG24N9ETK4QM0G24/B10

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH16L7X/6EG24N9ETK4QM0G24/B10

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
10,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH16L7X/6EG24N9ETK4QM0G24/B10
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltstellungsüberwachung:
überwachte Ruhestellung
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung intern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, 4WEH16L71/6EG24N9ETK4QM0G24/B10, 4WEH16L72/6EG24N9ETK4QM0G24/B10, 4WEH16L73/6EG24N9ETK4QM0G24/B10, 4WEH16L74/6EG24N9ETK4QM0G24/B10, 4WEH16L75/6EG24N9ETK4QM0G24/B10, 4WEH16L76/6EG24N9ETK4QM0G24/B10, 4WEH16L77/6EG24N9ETK4QM0G24/B10, 4WEH16L78/6EG24N9ETK4QM0G24/B10, 4WEH16L79/6EG24N9ETK4QM0G24/B10, 4WEH16L7X/6EG24N9ETK4QM0G24/B10, 979190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.884,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG