Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900979184 4WEH16EA7X/6EW230N9ETK4/B10V Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900979184 4WEH16EA7X/6EW230N9ETK4/B10V Wegeventil
Bosch Rexroth R900979184 4WEH16EA7X/6EW230N9ETK4/B10V Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900979184-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900979184
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wege-Ventil
4WEH 16 EA7X/6EW230N9ETK4/B10V

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH16EA7X/6EW230N9ETK4/B10V

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
9,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH16EA7X/6EW230N9ETK4/B10V
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, 4WEH16EA71/6EW230N9ETK4/B10V, 4WEH16EA72/6EW230N9ETK4/B10V, 4WEH16EA73/6EW230N9ETK4/B10V, 4WEH16EA74/6EW230N9ETK4/B10V, 4WEH16EA75/6EW230N9ETK4/B10V, 4WEH16EA76/6EW230N9ETK4/B10V, 4WEH16EA77/6EW230N9ETK4/B10V, 4WEH16EA78/6EW230N9ETK4/B10V, 4WEH16EA79/6EW230N9ETK4/B10V, 4WEH16EA7X/6EW230N9ETK4/B10V, 979184
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.079,05*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.128,91*
€ 1.343,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,05*
€ 1.284,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG