Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900976719 H-4WEH10J4X/6EG24N9S2K4/B10D3 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900976719 H-4WEH10J4X/6EG24N9S2K4/B10D3 Wegeventil
Bosch Rexroth R900976719 H-4WEH10J4X/6EG24N9S2K4/B10D3 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900976719-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900976719
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Elektrisches Wegeventil
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
H-4WEH 10 J4X/6EG24N9S2K4/B10D3 Wegeventil

H-4WEH10J4X/6EG24N9S2K4/B10D3

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG10
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Breite:
70 mm
Dichtwerkstoff:
NBR
Druckreduzierventil:
mit Druckreduzierventil
Einsteckdrossel:
Drossel-Ø 1,0 mm
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
8,8 kg
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WEH10J4X/6EG24N9S2K4/B10D3
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltzeiteinstellung:
Schaltzeiteinstellung als Ablaufregelung
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung extern
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, 976719, H-4WEH10J4X/6EG24N9S2K4/B10D3, H-4WEH10J41/6EG24N9S2K4/B10D3, H-4WEH10J42/6EG24N9S2K4/B10D3, H-4WEH10J43/6EG24N9S2K4/B10D3, H-4WEH10J44/6EG24N9S2K4/B10D3, H-4WEH10J45/6EG24N9S2K4/B10D3, H-4WEH10J46/6EG24N9S2K4/B10D3, H-4WEH10J47/6EG24N9S2K4/B10D3, H-4WEH10J48/6EG24N9S2K4/B10D3, H-4WEH10J49/6EG24N9S2K4/B10D3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.569,03*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.619,02*
€ 1.926,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.569,03*
€ 1.867,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG