Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth H-4WEH16W42-7X/6EG24N9K4/10 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth H-4WEH16W42-7X/6EG24N9K4/10 Wegeventil
Bosch Rexroth H-4WEH16W42-7X/6EG24N9K4/10 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900976665-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900976665
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
H-4WEH 16 W42-7X/6EG24N9K4/10 Wegeventil

H-4WEH16W42-7X/6EG24N9K4/10

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Dichtwerkstoff:
NBR
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
7,1 kg
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WEH16W42-7X/6EG24N9K4/10
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung extern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, 976665, H-4WEH16W42-7X/6EG24N9K4/10, H-4WEH16W42-71/6EG24N9K4/10, H-4WEH16W42-72/6EG24N9K4/10, H-4WEH16W42-73/6EG24N9K4/10, H-4WEH16W42-74/6EG24N9K4/10, H-4WEH16W42-75/6EG24N9K4/10, H-4WEH16W42-76/6EG24N9K4/10, H-4WEH16W42-77/6EG24N9K4/10, H-4WEH16W42-78/6EG24N9K4/10, H-4WEH16W42-79/6EG24N9K4/10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.325,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.