Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900975731 4WRTE10V50L-4X/6EG24TK31/A1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900975731 4WRTE10V50L-4X/6EG24TK31/A1M
Bosch Rexroth R900975731 4WRTE10V50L-4X/6EG24TK31/A1M
Artikel-Nr.:
     1818H-R900975731-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900975731
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportionalventil
Proportionalwegeventil
4WRTE 10 V50L-4X/6EG24TK31/A1M

Regel-Wegeventil, vorgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung und integrierter Elektronik (OBE) 4WRTE 10 V50L-4X/6EG24TK31/A1M

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose mit Gerätestecker nach DIN EN 175201
Baugröße:
NG10
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Dichtwerkstoff:
NBR
Gewicht:
9,6 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WRTE10V50L-4X/6EG24TK31/A1M
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung intern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, 4WRTE10V50L-41/6EG24TK31/A1M, 4WRTE10V50L-42/6EG24TK31/A1M, 4WRTE10V50L-43/6EG24TK31/A1M, 4WRTE10V50L-44/6EG24TK31/A1M, 4WRTE10V50L-45/6EG24TK31/A1M, 4WRTE10V50L-46/6EG24TK31/A1M, 4WRTE10V50L-47/6EG24TK31/A1M, 4WRTE10V50L-48/6EG24TK31/A1M, 4WRTE10V50L-49/6EG24TK31/A1M, 4WRTE10V50L-4X/6EG24TK31/A1M, 975731
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.321,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG