Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth LFA63H4-6X/FV/12 Steuerdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth LFA63H4-6X/FV/12 Steuerdeckel
Bosch Rexroth LFA63H4-6X/FV/12 Steuerdeckel
Artikel-Nr.:
     1818H-R900975040-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900975040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steuerdeckel
LFA 63 H4-6X/FV/12 Steuerdeckel

LFA63H4-6X/FV/12

Funktion

2-Wege-Einbauventile für Druckfunktionen sind vorgesteuerte Ventile in Sitz- oder Schieberbauweise. Das als Einbauventil konzipierte Leistungsteil wird in eine nach DIN ISO 7368 genormten Aufnahmebohrung eingebaut und durch einen Steuerdeckel verschlossen.

Das Vorsteuerventil für manuelle oder elektrisch-proportionale Druckeinstellung ist im Steuerdeckel integriert bzw. wird als Pilotventil mit Anschlussmaßen nach DIN 24 340 auf den Steuerdeckel aufgebaut.

Durch Kombination der Einbauventile mit den Steuerdeckeln können unterschiedliche Druckfunktionen realisiert werden.

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG063
Betriebsdruck max. bar:
420 bar
Gewicht:
24,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
LFA63H4-6X/FV/12
Serie:
LFA
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: 975040, LFA63H4-6X/FV/12, LFA63H4-61/FV/12, LFA63H4-62/FV/12, LFA63H4-63/FV/12, LFA63H4-64/FV/12, LFA63H4-65/FV/12, LFA63H4-66/FV/12, LFA63H4-67/FV/12, LFA63H4-68/FV/12, LFA63H4-69/FV/12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.175,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.