Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DBW30B2-5X/100YUS6EG24N9K4R12 Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DBW30B2-5X/100YUS6EG24N9K4R12 Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DBW30B2-5X/100YUS6EG24N9K4R12 Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900974596-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900974596
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
DBW 30 B2-5X/100YUS6EG24N9K4R12 Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, mit aufgebautem Wegeventil

DBW30B2-5X/100YUS6EG24N9K4R12

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Wege-Schieberventil (Hochleistungsventil)
Baugröße:
NG32
Einstelldruck:
100 bar
Funktion:
N.O. (stromlos offen)
Gewicht:
7 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DBW30B2-5X/100YUS6EG24N9K4R12
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
DBW
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung extern
Verstellungsart:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, bosch rexroth wegesitzventil, sitz wegeventil, DBW30B2-51/100YUS6EG24N9K4R12, DBW30B2-52/100YUS6EG24N9K4R12, DBW30B2-53/100YUS6EG24N9K4R12, DBW30B2-54/100YUS6EG24N9K4R12, DBW30B2-55/100YUS6EG24N9K4R12, DBW30B2-56/100YUS6EG24N9K4R12, DBW30B2-57/100YUS6EG24N9K4R12, DBW30B2-58/100YUS6EG24N9K4R12, DBW30B2-59/100YUS6EG24N9K4R12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.120,51*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,65*
€ 1.397,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.120,51*
€ 1.333,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG