Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH22G7X/6EG24K4QMBG24 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH22G7X/6EG24K4QMBG24 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH22G7X/6EG24K4QMBG24 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900974239-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900974239
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
4WEH 22 G7X/6EG24K4QMBG24

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH22G7X/6EG24K4QMBG24

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH22G7X/6EG24K4QMBG24
Hilfsbetätigungseinrichtung:
ohne Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltstellungsüberwachung:
überwachte Schaltstellung „b“
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung extern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, 4WEH22G71/6EG24K4QMBG24, 4WEH22G72/6EG24K4QMBG24, 4WEH22G73/6EG24K4QMBG24, 4WEH22G74/6EG24K4QMBG24, 4WEH22G75/6EG24K4QMBG24, 4WEH22G76/6EG24K4QMBG24, 4WEH22G77/6EG24K4QMBG24, 4WEH22G78/6EG24K4QMBG24, 4WEH22G79/6EG24K4QMBG24, 4WEH22G7X/6EG24K4QMBG24, 974239
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.325,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.