Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WRZ10E1-50-7X/ET/M-563 Proportional-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WRZ10E1-50-7X/ET/M-563 Proportional-Wegeventil
Bosch Rexroth 4WRZ10E1-50-7X/ET/M-563 Proportional-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900974206-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900974206
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportionalventil
Proportionalwegeventil
Proportional-Wegeventil, vorgesteuert, ohne elektr. Wegrückführung für externe Elektronik (OBE)

Merkmale

  • Vorgesteuertes 2-stufige Proportional-Wegeventil
  • Steuerung von Richtung und Größe eines Volumenstromes
  • Betätigung durch Proportionalmagnete mit Zentralgewinde und abziehbarer Spule
  • Für Plattenaufbau: Lage der Anschlüsse nach ISO 4401
  • Federzentrierter Steuerschieber
Weitere Informationen:
Baugröße:
NG10
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Gewicht:
11 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WRZ10E1-50-7X/ET/M-563
Serie:
4WRZ
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: proportional-wegeventil rexroth, proportional-regelventil, 4WRZ10E1-50-71/ET/M-563, 4WRZ10E1-50-72/ET/M-563, 4WRZ10E1-50-73/ET/M-563, 4WRZ10E1-50-74/ET/M-563, 4WRZ10E1-50-75/ET/M-563, 4WRZ10E1-50-76/ET/M-563, 4WRZ10E1-50-77/ET/M-563, 4WRZ10E1-50-78/ET/M-563, 4WRZ10E1-50-79/ET/M-563, 4WRZ10E1-50-7X/ET/M-563, 974206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.895,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG