Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DBW10B2-5X/315US6EG24NK4R12 Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DBW10B2-5X/315US6EG24NK4R12 Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DBW10B2-5X/315US6EG24NK4R12 Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900972554-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900972554
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
DBW 10 B2-5X/315US6EG24NK4R12 Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, mit aufgebautem Wegeventil

DBW10B2-5X/315US6EG24NK4R12

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Wege-Schieberventil (Hochleistungsventil)
Baugröße:
NG10
Einstelldruck:
315 bar
Funktion:
N.O. (stromlos offen)
Gewicht:
5,1 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DBW10B2-5X/315US6EG24NK4R12
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
DBW
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung und Steuerölrückführung intern
Verstellungsart:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, bosch rexroth wegesitzventil, sitz wegeventil, DBW10B2-51/315US6EG24NK4R12, DBW10B2-52/315US6EG24NK4R12, DBW10B2-53/315US6EG24NK4R12, DBW10B2-54/315US6EG24NK4R12, DBW10B2-55/315US6EG24NK4R12, DBW10B2-56/315US6EG24NK4R12, DBW10B2-57/315US6EG24NK4R12, DBW10B2-58/315US6EG24NK4R12, DBW10B2-59/315US6EG24NK4R12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 965,14*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,63*
€ 1.210,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 965,14*
€ 1.148,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG