Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900971220 H-4WEH25W6X/6EG96N9SK4 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900971220 H-4WEH25W6X/6EG96N9SK4 Wegeventil
Bosch Rexroth R900971220 H-4WEH25W6X/6EG96N9SK4 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900971220-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900971220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
H-4WEH 25 W6X/6EG96N9SK4 Wegeventil

H-4WEH25W6X/6EG96N9SK4

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Dichtwerkstoff:
NBR
Funktion:
4-Wege
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WEH25W6X/6EG96N9SK4
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltzeiteinstellung:
Schaltzeiteinstellung als Zulaufregelung
Spannung Volt:
96 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung extern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, 971220, H-4WEH 25 W6X/6EG96N9SK4, H-4WEH25W61/6EG96N9SK4, H-4WEH25W62/6EG96N9SK4, H-4WEH25W63/6EG96N9SK4, H-4WEH25W64/6EG96N9SK4, H-4WEH25W65/6EG96N9SK4, H-4WEH25W66/6EG96N9SK4, H-4WEH25W67/6EG96N9SK4, H-4WEH25W68/6EG96N9SK4, H-4WEH25W69/6EG96N9SK4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.092,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG