Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900971074 H-4WEH25Q6X/6EG24N9S2K4 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900971074 H-4WEH25Q6X/6EG24N9S2K4 Wegeventil
Bosch Rexroth R900971074 H-4WEH25Q6X/6EG24N9S2K4 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900971074-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900971074
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
H-4WEH 25 Q6X/6EG24N9S2K4 Wegeventil

H-4WEH25Q6X/6EG24N9S2K4

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Dichtwerkstoff:
NBR
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
19,1 kg
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WEH25Q6X/6EG24N9S2K4
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltzeiteinstellung:
Schaltzeiteinstellung als Ablaufregelung
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung extern
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, 971074, H-4WEH25Q6X/6EG24N9S2K4, H-4WEH25Q61/6EG24N9S2K4, H-4WEH25Q62/6EG24N9S2K4, H-4WEH25Q63/6EG24N9S2K4, H-4WEH25Q64/6EG24N9S2K4, H-4WEH25Q65/6EG24N9S2K4, H-4WEH25Q66/6EG24N9S2K4, H-4WEH25Q67/6EG24N9S2K4, H-4WEH25Q68/6EG24N9S2K4, H-4WEH25Q69/6EG24N9S2K4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.108,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG