Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DBW20B2-5X/315US6EW110N9K4R10 Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DBW20B2-5X/315US6EW110N9K4R10 Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DBW20B2-5X/315US6EW110N9K4R10 Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900970707-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900970707
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
DBW 20 B2-5X/315US6EW110N9K4R10 Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, mit aufgebautem Wegeventil

DBW20B2-5X/315US6EW110N9K4R10

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Wege-Schieberventil (Hochleistungsventil)
Baugröße:
NG25
Einstelldruck:
315 bar
Funktion:
N.O. (stromlos offen)
Gewicht:
5,7 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DBW20B2-5X/315US6EW110N9K4R10
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
DBW
Spannung Volt:
110 V AC (50/60Hz)
Steuerölführung:
Steuerölzuführung und Steuerölrückführung intern
Verstellungsart:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, bosch rexroth wegesitzventil, sitz wegeventil, DBW20B2-51/315US6EW110N9K4R10, DBW20B2-52/315US6EW110N9K4R10, DBW20B2-53/315US6EW110N9K4R10, DBW20B2-54/315US6EW110N9K4R10, DBW20B2-55/315US6EW110N9K4R10, DBW20B2-56/315US6EW110N9K4R10, DBW20B2-57/315US6EW110N9K4R10, DBW20B2-58/315US6EW110N9K4R10, DBW20B2-59/315US6EW110N9K4R10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 998,21*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,96*
€ 1.254,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,21*
€ 1.187,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG