Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900969519 4WEH22D7X/6EW110N9ETS2K4/B10=CSA Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900969519 4WEH22D7X/6EW110N9ETS2K4/B10=CSA Wegeventil
Bosch Rexroth R900969519 4WEH22D7X/6EW110N9ETS2K4/B10=CSA Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900969519-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900969519
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wege-Ventil
4WEH 22 D7X/6EW110N9ETS2K4/B10=CSA

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH22D7X/6EW110N9ETS2K4/B10=CSA

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
11,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH22D7X/6EW110N9ETS2K4/B10=CSA
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, 4WEH22D71/6EW110N9ETS2K4/B10=CSA, 4WEH22D72/6EW110N9ETS2K4/B10=CSA, 4WEH22D73/6EW110N9ETS2K4/B10=CSA, 4WEH22D74/6EW110N9ETS2K4/B10=CSA, 4WEH22D75/6EW110N9ETS2K4/B10=CSA, 4WEH22D76/6EW110N9ETS2K4/B10=CSA, 4WEH22D77/6EW110N9ETS2K4/B10=CSA, 4WEH22D78/6EW110N9ETS2K4/B10=CSA, 4WEH22D79/6EW110N9ETS2K4/B10=CSA, 4WEH22D7X/6EW110N9ETS2K4/B10=CSA, 969519
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.555,30*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.597,89*
€ 1.901,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.555,30*
€ 1.850,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG