Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DBW15BG3-5X/350-6EG24N9K4 Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DBW15BG3-5X/350-6EG24N9K4 Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DBW15BG3-5X/350-6EG24N9K4 Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900968911-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900968911
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
DBW 15 BG3-5X/350-6EG24N9K4 Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, mit aufgebautem Wegeventil

DBW15BG3-5X/350-6EG24N9K4

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Wege-Schieberventil (Hochleistungsventil)
Baugröße:
NG16
Einstelldruck:
350 bar
Funktion:
N.O. (stromlos offen)
Gewicht:
7 kg
Gewinde IG 1:
G3/4"
Herstellertypenbezeichnung:
DBW15BG3-5X/350-6EG24N9K4
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Spannung Volt:
24 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung und Steuerölrückführung intern
Verstellungsart:
abschließbarer Drehknopf mit Skala
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, bosch rexroth wegesitzventil, sitz wegeventil, DBW15BG3-51/350-6EG24N9K4, DBW15BG3-52/350-6EG24N9K4, DBW15BG3-53/350-6EG24N9K4, DBW15BG3-54/350-6EG24N9K4, DBW15BG3-55/350-6EG24N9K4, DBW15BG3-56/350-6EG24N9K4, DBW15BG3-57/350-6EG24N9K4, DBW15BG3-58/350-6EG24N9K4, DBW15BG3-59/350-6EG24N9K4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 905,04*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,34*
€ 1.133,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 905,04*
€ 1.077,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG