Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH16E7X/6EG110NETK4/B10 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH16E7X/6EG110NETK4/B10 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH16E7X/6EG110NETK4/B10 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900967842-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900967842
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Schieber-Wegeventil
4WEH 16 E7X/6EG110NETK4/B10

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH16E7X/6EG110NETK4/B10

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH16E7X/6EG110NETK4/B10
Serie:
4WEH
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, 3/2 wegeventil, 4WEH16E71/6EG110NETK4/B10, 4WEH16E72/6EG110NETK4/B10, 4WEH16E73/6EG110NETK4/B10, 4WEH16E74/6EG110NETK4/B10, 4WEH16E75/6EG110NETK4/B10, 4WEH16E76/6EG110NETK4/B10, 4WEH16E77/6EG110NETK4/B10, 4WEH16E78/6EG110NETK4/B10, 4WEH16E79/6EG110NETK4/B10, 4WEH16E7X/6EG110NETK4/B10, 967842
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.231,83*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.282,01*
€ 1.525,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.231,83*
€ 1.465,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG