Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900965595 DBW10B2-5X/350-6EG96N4K4 Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900965595 DBW10B2-5X/350-6EG96N4K4 Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth R900965595 DBW10B2-5X/350-6EG96N4K4 Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900965595-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900965595
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
DBW 10 B2-5X/350-6EG96N4K4 Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, mit aufgebautem Wegeventil

DBW10B2-5X/350-6EG96N4K4

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Wege-Schieberventil (Hochleistungsventil)
Baugröße:
NG10
Einstelldruck:
350 bar
Funktion:
N.O. (stromlos offen)
Herstellertypenbezeichnung:
DBW10B2-5X/350-6EG96N4K4
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit Hilfsbetätigungseinrichtung
Spannung Volt:
96 V DC
Steuerölführung:
Steuerölzuführung und Steuerölrückführung intern
Verstellungsart:
Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, DBW10B2-51/350-6EG96N4K4, DBW10B2-52/350-6EG96N4K4, DBW10B2-53/350-6EG96N4K4, DBW10B2-54/350-6EG96N4K4, DBW10B2-55/350-6EG96N4K4, DBW10B2-56/350-6EG96N4K4, DBW10B2-57/350-6EG96N4K4, DBW10B2-58/350-6EG96N4K4, DBW10B2-59/350-6EG96N4K4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 827,79*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,95*
€ 1.026,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,79*
€ 985,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG