Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WE6E6X/EG24NK4/VSO407 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WE6E6X/EG24NK4/VSO407 Wegeventil
Bosch Rexroth 4WE6E6X/EG24NK4/VSO407 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900964754-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900964754
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
4WE 6 E6X/EG24NK4/VSO407
Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
Ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4 Hauptanschlüsse
Baugröße:
NG6
Gewicht:
2 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WE6E6X/EG24NK4/VSO407
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
WE
Spannung Volt:
24 V DC
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, 4WE6E61/EG24NK4/VSO407, 4WE6E62/EG24NK4/VSO407, 4WE6E63/EG24NK4/VSO407, 4WE6E64/EG24NK4/VSO407, 4WE6E65/EG24NK4/VSO407, 4WE6E66/EG24NK4/VSO407, 4WE6E67/EG24NK4/VSO407, 4WE6E68/EG24NK4/VSO407, 4WE6E69/EG24NK4/VSO407, 4WE6E6X/EG24NK4/VSO407, 964754
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,24*
€ 389,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,56*
€ 375,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,38*
€ 353,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG