Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900964753 4WE6J6X/EG24NK4/VSO407 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900964753 4WE6J6X/EG24NK4/VSO407 Wegeventil
Bosch Rexroth R900964753 4WE6J6X/EG24NK4/VSO407 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900964753-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900964753
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
4WE 6 J6X/EG24NK4/VSO407
Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
Ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4 Hauptanschlüsse
Baugröße:
NG6
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Herstellertypenbezeichnung:
4WE6J6X/EG24NK4/VSO407
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit Hilfsbetätigungseinrichtung
Spannung Volt:
24 V DC
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, 4WE6J61/EG24NK4/VSO407, 4WE6J62/EG24NK4/VSO407, 4WE6J63/EG24NK4/VSO407, 4WE6J64/EG24NK4/VSO407, 4WE6J65/EG24NK4/VSO407, 4WE6J66/EG24NK4/VSO407, 4WE6J67/EG24NK4/VSO407, 4WE6J68/EG24NK4/VSO407, 4WE6J69/EG24NK4/VSO407, 4WE6J6X/EG24NK4/VSO407, 964753
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,39*
€ 387,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,42*
€ 386,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,76*
€ 372,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,98*
€ 352,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG