Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth R900960346 4WEH16J7X/6EW230N9ETK4/B12 Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth R900960346 4WEH16J7X/6EW230N9ETK4/B12 Wegeventil
Bosch Rexroth R900960346 4WEH16J7X/6EW230N9ETK4/B12 Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900960346-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900960346
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wege-Ventil
4WEH 16 J7X/6EW230N9ETK4/B12

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH16J7X/6EW230N9ETK4/B12

Weitere Informationen:
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
9,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH16J7X/6EW230N9ETK4/B12
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeschieberventil, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, wegeventil hydraulisch, 4WEH16J71/6EW230N9ETK4/B12, 4WEH16J72/6EW230N9ETK4/B12, 4WEH16J73/6EW230N9ETK4/B12, 4WEH16J74/6EW230N9ETK4/B12, 4WEH16J75/6EW230N9ETK4/B12, 4WEH16J76/6EW230N9ETK4/B12, 4WEH16J77/6EW230N9ETK4/B12, 4WEH16J78/6EW230N9ETK4/B12, 4WEH16J79/6EW230N9ETK4/B12, 4WEH16J7X/6EW230N9ETK4/B12, 960346
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.131,53*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,19*
€ 1.404,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,53*
€ 1.346,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG