Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WEH22HD7X/OF6EW127N9ES2K4/B10V Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WEH22HD7X/OF6EW127N9ES2K4/B10V Wegeventil
Bosch Rexroth 4WEH22HD7X/OF6EW127N9ES2K4/B10V Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900959108-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900959108
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
4/3 Wegeventil
Schieber-Wegeventil
4WEH 22 HD7X/OF6EW127N9ES2K4/B10V

Wegeventil Typ 4WEH

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

4WEH22HD7X/OF6EW127N9ES2K4/B10V

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
13,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WEH22HD7X/OF6EW127N9ES2K4/B10V
Serie:
4WEH
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, 3/2 wegeventil, 4WEH22HD71/OF6EW127N9ES2K4/B10V, 4WEH22HD72/OF6EW127N9ES2K4/B10V, 4WEH22HD73/OF6EW127N9ES2K4/B10V, 4WEH22HD74/OF6EW127N9ES2K4/B10V, 4WEH22HD75/OF6EW127N9ES2K4/B10V, 4WEH22HD76/OF6EW127N9ES2K4/B10V, 4WEH22HD77/OF6EW127N9ES2K4/B10V, 4WEH22HD78/OF6EW127N9ES2K4/B10V, 4WEH22HD79/OF6EW127N9ES2K4/B10V, 4WEH22HD7X/OF6EW127N9ES2K4/B10V, 959108
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.744,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG