Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WRZE25W8-220-7X/6EG24N9K31/F1V Proportional-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WRZE25W8-220-7X/6EG24N9K31/F1V Proportional-Wegeventil
Bosch Rexroth 4WRZE25W8-220-7X/6EG24N9K31/F1V Proportional-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900958855-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900958855
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportionalventil
Proportionalwegeventil
Proportional-Wegeventil, vorgesteuert, ohne elektr. Wegrückführung für externe Elektronik (OBE)

Merkmale

  • Vorgesteuertes 2-stufige Proportional-Wegeventil
  • Steuerung von Richtung und Größe eines Volumenstromes
  • Betätigung durch Proportionalmagnete mit Zentralgewinde und abziehbarer Spule
  • Für Plattenaufbau: Lage der Anschlüsse nach ISO 4401
  • Federzentrierter Steuerschieber
Weitere Informationen:
Bauart / -form:
Vorgesteuertes 2-stufiges Proportional-Wegeventil mit integrierter Elektronik (OBE)
Baugröße:
NG25
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Gewicht:
20,2 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WRZE25W8-220-7X/6EG24N9K31/F1V
Serie:
4WRZE
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, proportional-wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, 4WRZE25W8-220-71/6EG24N9K31/F1V, 4WRZE25W8-220-72/6EG24N9K31/F1V, 4WRZE25W8-220-73/6EG24N9K31/F1V, 4WRZE25W8-220-74/6EG24N9K31/F1V, 4WRZE25W8-220-75/6EG24N9K31/F1V, 4WRZE25W8-220-76/6EG24N9K31/F1V, 4WRZE25W8-220-77/6EG24N9K31/F1V, 4WRZE25W8-220-78/6EG24N9K31/F1V, 4WRZE25W8-220-79/6EG24N9K31/F1V, 4WRZE25W8-220-7X/6EG24N9K31/F1V, 958855
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.269,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG