Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth 4WH32HJ6X/ Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth 4WH32HJ6X/ Wegeventil
Bosch Rexroth 4WH32HJ6X/ Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900957549-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900957549
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
4WH 32 HJ6X/ Wegeventil Typ WH

4WH32HJ6X/

Das Ventil Typ WH ist ein Wege-Schieberventil mit hydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes

Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG32
Betätigungsart:
hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
280 bar
Betriebsdruck max. PSI:
4000 PSI
Funktion:
4-Wege
Gewicht:
39,5 kg
Herstellertypenbezeichnung:
4WH32HJ6X/
Serie:
4WH
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: schieber-wegeventil, 4WH32HJ61/, 4WH32HJ62/, 4WH32HJ63/, 4WH32HJ64/, 4WH32HJ65/, 4WH32HJ66/, 4WH32HJ67/, 4WH32HJ68/, 4WH32HJ69/, 4WH32HJ6X/, 957549
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.479,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG