Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth H-4WEH16H7X/6EW110N9K4/V Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth H-4WEH16H7X/6EW110N9K4/V Wegeventil
Bosch Rexroth H-4WEH16H7X/6EW110N9K4/V Wegeventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900957327-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900957327
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
H-4WEH 16 H7X/6EW110N9K4/V Wegeventil

H-4WEH16H7X/6EW110N9K4/V

Das Ventil Typ WEH ist ein Wege-Schieberventil mit elektrohydraulischer Betätigung. Es steuert Start, Stop und Richtung eines Volumenstromes.

Weitere Informationen:
Anschluß, elektrisch:
ohne Leitungsdose, Einzelanschluss mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Baugröße:
NG16
Betätigungsart:
elektro-hydraulisch
Betriebsdruck max. bar:
350 bar
Betriebsdruck max. PSI:
5000 PSI
Dichtwerkstoff:
FKM
Funktion:
4-Wege
Herstellertypenbezeichnung:
H-4WEH16H7X/6EW110N9K4/V
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
4WEH
Spannung Volt:
110 V AC (50/60Hz)
Steuerölführung:
Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung extern
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, elektrisches wegeventil rexroth, schieber-wegeventil, 957327, H-4WEH 16 H7X/6EW110N9K4/V, H-4WEH16H71/6EW110N9K4/V, H-4WEH16H72/6EW110N9K4/V, H-4WEH16H73/6EW110N9K4/V, H-4WEH16H74/6EW110N9K4/V, H-4WEH16H75/6EW110N9K4/V, H-4WEH16H76/6EW110N9K4/V, H-4WEH16H77/6EW110N9K4/V, H-4WEH16H78/6EW110N9K4/V, H-4WEH16H79/6EW110N9K4/V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.271,32*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.325,27*
€ 1.577,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,32*
€ 1.512,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG