Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth DBW20A1-5X/100-6EW230N9K4 Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Rexroth DBW20A1-5X/100-6EW230N9K4 Druckbegrenzungsventil
Bosch Rexroth DBW20A1-5X/100-6EW230N9K4 Druckbegrenzungsventil
Artikel-Nr.:
     1818H-R900955030-MR
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900955030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Wege-Sitzventil
DBW 20 A1-5X/100-6EW230N9K4 Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, mit aufgebautem Wegeventil

DBW20A1-5X/100-6EW230N9K4

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Wege-Schieberventil (Hochleistungsventil)
Baugröße:
NG25
Einstelldruck:
100 bar
Funktion:
N.C. (stromlos geschlossen)
Gewicht:
5,3 kg
Herstellertypenbezeichnung:
DBW20A1-5X/100-6EW230N9K4
Hilfsbetätigungseinrichtung:
mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Serie:
DBW
Spannung Volt:
230 V AC (50/60Hz)
Steuerölführung:
Steuerölzuführung und Steuerölrückführung intern
Verstellungsart:
Drehknopf
Ursprungsland:
D
Weitere Suchbegriffe: Wegesitzventil, bosch rexroth wegesitzventil, sitz wegeventil, DBW20A1-51/100-6EW230N9K4, DBW20A1-52/100-6EW230N9K4, DBW20A1-53/100-6EW230N9K4, DBW20A1-54/100-6EW230N9K4, DBW20A1-55/100-6EW230N9K4, DBW20A1-56/100-6EW230N9K4, DBW20A1-57/100-6EW230N9K4, DBW20A1-58/100-6EW230N9K4, DBW20A1-59/100-6EW230N9K4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 811,37*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,14*
€ 1.004,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,37*
€ 965,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG